OHSATO(大里)
ソーシャルディスタンス用サイン700X193
ソーシャルディスタンスサインをご活用いただくことで、人手をかけずにセーフティーなソーシャルディスタンスの確保をサポートします。
用途
再剥離性・耐擦過性・防滑性に配慮したフロア材専用。
トラスコ品番
351-7456
材質
塩ビ
色
青
取付
シール
タイプ
長方形
縦(mm)
193
横(mm)
700
表示内容
こちらでお待ちください
内容量
1袋
注意
※短期使用向けですので、1ヶ月~3ヶ月の範囲内でご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75256311
72-119
¥
4,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください