曜日別特売

マイティーフォースS7G(S)

マイティーフォースS7G(S) - 湘南ワイパーサプライ(SWS)

軍手タイプの耐切創性手袋です。
ワイヤー入りの特殊繊維で新基準耐切創性試験EN388:2016 LevelEを取得しています。

用途
ガラスの取り扱い
金属片の取り扱い
鋭利なものに触れる作業
機器メンテナンス作業
金属、ガラス加工業
手袋の内履きとしても使用可能
トラスコ品番357-9143材質原手:綿、ポリエステル、超高強度ポリエチレン(HPPE)、ステンレスワイヤー【リスト】ピンク、【本体】イエローサイズS全長(cm)22中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)17.4ゲージ数7耐切創性E滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格(2016規格)2X4XE内容量1箱(60双)
注意
※耐切創性に特化した手袋ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75256365588088
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする