サイド実験台 スチールユニット・フラット型 SSGAシリーズ

サイド実験台 スチールユニット・フラット型 SSGAシリーズ - アズワンサイド実験台 スチールユニット・フラット型 SSGAシリーズ - アズワン

スチールタイプのサイド実験台です。

材質【天板・本体・開きユニット・引出しユニット】セルロン(ケミサーフ黒)45mm厚・スチール耐薬品塗装・スチール耐薬品塗装・スチール耐薬品塗装内容量1台
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75272955SSGA-45045450×750×8003-4468-01
165,000
164,900
181,390(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75272971SSGA-60051600×750×8003-4468-02
167,000
166,900
183,590(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75272980SSGA-90073900×750×8003-4468-03
207,000
206,900
227,590(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75272989SSGA-1200871200×750×8003-4468-04
238,000
237,900
261,690(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75272998SSGA-15001021500×750×8003-4468-05
273,000
272,900
300,190(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする