曜日別特売

サイド実験台 フレームタイプ・スポットシンク付き HSO

サイド実験台 フレームタイプ・スポットシンク付き HSO - アズワンサイド実験台 フレームタイプ・スポットシンク付き HSO - アズワンサイド実験台 フレームタイプ・スポットシンク付き HSO - アズワン

フレームタイプのサイド実験台です。スポットシンクが付いています。

仕様グースネック水栓×2コ付き材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ寸法(mm)【スポットシンク】400×100本体両面化粧パーティクルボード、スチール角パイプ(耐薬品塗装)、脚部/レベルアジャスター付き内容量1台
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
均等耐荷重(kg)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75272867HSO-975SS47100900×750×8003-4464-11
273,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75272876HSO-1275SS541001200×750×8003-4464-12
297,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75272885HSO-1575SS611001500×750×8003-4464-13
321,000
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75272901HSO-1875SS751501800×750×8003-4464-14
399,000
389,800
428,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする