アズワン
サイド実験台 フレームタイプ・折れ扉付き HSO
フレームタイプのサイド実験台です。収納物を目隠しできる折れ扉付きです。
材質
【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)
本体
両面化粧パーティクルボード、スチール角パイプ(耐薬品塗装)、脚部/レベルアジャスター付き
内容量
1台
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
均等耐荷重(kg)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75274547
HSO-675FD
41
100
600×750×800
3-7730-01
¥
169,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75274556
HSO-975FD
51
100
900×750×800
3-7730-02
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75274565
HSO-1275FD
61
100
1200×750×800
3-7730-03
¥
199,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75274581
HSO-1575FD
72
100
1500×750×800
3-7730-04
¥
272,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75274590
HSO-1875FD
87
150
1800×750×800
3-7730-05
¥
355,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。