曜日別特売

サイド実験台 フレームタイプ・通線孔付き・引き出しなし HSO-LAシリーズ

サイド実験台 フレームタイプ・通線孔付き・引き出しなし HSO-LAシリーズ - アズワンサイド実験台 フレームタイプ・通線孔付き・引き出しなし HSO-LAシリーズ - アズワン

実験台天板上に、電源コードや機器の配線等を通す配線孔が付いています。

仕様通線孔キャップ(S78B)付き材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポロプロピレン)45mm仕上げ本体両面化粧パーティクルボード、スチール角パイプ(耐薬品塗装)、脚部/レベルアジャスター付き内容量1台
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
均等耐荷重(kg)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75275798HSO-975LA41100900×750×7504-5539-01
150,000
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75275807HSO-1275LA481001200×750×7504-5539-02
178,000
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75275816HSO-1575LA551001500×750×7504-5539-03
211,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75275825HSO-1875LA681501800×750×7504-5539-04
300,000
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする