アズワン
サイド実験台 ホワイトタイプ・コーナー用 1000×1000×800
ホワイト天板・木製タイプのコーナー用実験台です。
片開き扉の収納庫が付いています。
材質
【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)、【引き手】PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
58
耐荷重(kg)
(分布荷重)100
本体
両面化粧パーティクルボード
サイズ(mm)
1000×1000×800
アズワン品番
3-1283-11
内容量
1台
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75271686
SJA-1010W
¥
275,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
21,600
/
税込
¥
23,760
北海道地方
1
¥
22,200
/
税込
¥
24,420
沖縄地方
1
¥
32,400
/
税込
¥
35,640
離島
1
お送りできません