アズワン
サイド実験台 ホワイト・木製タイプ SQAシリーズ
ホワイト天板・木製タイプのサイド実験台です。
材質
【天板・本体・引き手】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)・両面化粧パーティクルボード・PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
128
均等耐荷重(kg)
150
サイズ(mm)
1800×750×800
アズワン品番
3-1280-11
内容量
1台
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75271650
SQA-1875W
¥
359,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
北海道地方
1
¥
28,600
/
税込
¥
31,460
沖縄地方
1
¥
41,000
/
税込
¥
45,100
離島
1
お送りできません