曜日別特売

サイド実験台 木目調タイプ HSF

サイド実験台 木目調タイプ HSF - アズワンサイド実験台 木目調タイプ HSF - アズワン

フレームタイプ・木目調のサイド実験台です。

仕様※フレーム/スチール角パイプ(耐薬品塗装)、脚部/レベルアジャスター付き材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ本体両面化粧パーティクルボード内容量1台
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
均等耐荷重(kg)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75274687HSF-675M58100600×750×8003-7736-01
203,000
199,800
219,780(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75274696HSF-975M66100900×750×8003-7736-02
211,000
199,800
219,780(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75274705HSF-1275M731001200×750×8003-7736-03
242,000
239,800
263,780(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75274721HSF-1575M1091001500×750×8003-7736-04
364,000
359,800
395,780(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75274730HSF-1875M1221501800×750×8003-7736-05
458,000
449,800
494,780(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする