アズワン
サイド実験台 木目調タイプ SQA
木製タイプ・木目調のサイド実験台です。
材質
【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ
本体
両面化粧パーティクルボード
均等耐荷重(kg)
150
内容量
1台
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75274599
SQA-1875M
127
1800×750×800
3-7731-01
¥
341,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75274608
SQA-1890M
132
1800×900×800
3-7732-01
¥
408,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。