曜日別特売

サイド実験台 木製タイプ・スポットシンク付き SQA

サイド実験台 木製タイプ・スポットシンク付き SQA - アズワンサイド実験台 木製タイプ・スポットシンク付き SQA - アズワンサイド実験台 木製タイプ・スポットシンク付き SQA - アズワン

木製タイプのサイド実験台です。スポットシンクが付いています。

仕様グースネック水栓×2コ付き材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)寸法(mm)【スポットシンク】400×100質量(kg)128本体両面化粧パーティクルボード均等耐荷重(kg)150サイズ(mm)1800×750×800アズワン品番3-4342-11内容量1台
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75272621SQA-1875SS
446,000
439,800
483,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥28,000/税込¥30,800
北海道地方1¥28,600/税込¥31,460
沖縄地方1¥41,000/税込¥45,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする