曜日別特売

サイド実験台 木製・アイランドタイプ SLA

サイド実験台 木製・アイランドタイプ SLA - アズワンサイド実験台 木製・アイランドタイプ SLA - アズワンサイド実験台 木製・アイランドタイプ SLA - アズワンサイド実験台 木製・アイランドタイプ SLA - アズワンサイド実験台 木製・アイランドタイプ SLA - アズワン

実験室の中央で使用するサイド実験台です。
1台もしくは複数台を組み合わせて必要なサイズの実験台スペースを作り出します。
組み合わせの変更も容易に行えます。
背面化粧板が付いていますので部屋の中央に設置しても美観を損ないません。合わせ目の隙間がほとんど目立ちません。

材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)本体両面化粧パーティクルボード内容量1台
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
全8種類を絞り込む
質量(kg)
均等耐荷重(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
均等耐荷重(kg)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75274897SLA-960SG72100900×600×8003-8038-01
198,000
189,800
208,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75274906SLA-1260SG861001200×600×8003-8038-02
220,000
219,800
241,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75274915SLA-1560SG1041001500×600×8003-8038-03
265,000
259,800
285,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75274931SLA-1860SG1181501800×600×8003-8038-04
287,000
279,800
307,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75274940SLA-975SG78100900×750×8003-8039-01
212,000
209,800
230,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75274949SLA-1275SG931001200×750×8003-8039-02
232,000
229,800
252,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75274958SLA-1575SG1131001500×750×8003-8039-03
277,000
269,800
296,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75274967SLA-1875SG1271501800×750×8003-8039-04
295,000
289,800
318,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする