アズワン
スチール作業台 足掛けコの字 JCAシリーズ
スチールフレームタイプの作業台です。作業台下のスペースを最大限活用できます。
材質
【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ
本体
スチール角パイプ(耐薬品塗装)、脚部/レベルアジャスター付き
内容量
1個
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75275448
JCA-1275
40
(分布荷重)150
1200×750×800
4-3343-01
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75275457
JCA-1575
40
(分布荷重)150
1500×750×800
4-3343-02
¥
216,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75275466
JCA-1875
50
(分布荷重)200
1800×750×800
4-3343-03
¥
285,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。