曜日別特売

セラミック天板作業台 KSAシリーズ

セラミック天板作業台 KSAシリーズ - アズワン

天板の表面材に耐薬性・耐熱性に優れ、抗ウィルス・抗菌作用のあるセラミックを使用した作業台です。

材質【天板】セラミック、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ本体木製内容量1台
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75272185KSA-1275C47(分布荷重)1001200×750×8003-2007-21
192,000
189,800
208,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75272201KSA-1575C57(分布荷重)1001500×750×8003-2007-22
218,000
209,800
230,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75272210KSA-1875C70(分布荷重)1501800×750×8003-2007-23
244,000
239,800
263,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする