アズワン
作業台 スチール製 JWCシリーズ
スチールフレームタイプの作業台です。足元に物置き用の棚板が付いています。
材質
【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ
本体
スチール角パイプ(耐薬品塗装)、脚部/レベルアジャスター付き
内容量
1台
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75272106
JWC-1290
46
(分布荷重)150
1200×900×800
3-1348-11
¥
254,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75272115
JWC-1590
57
(分布荷重)150
1500×900×800
3-1348-12
¥
284,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75272131
JWC-1890
68
(分布荷重)200
1800×900×800
3-1348-13
¥
336,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。