アズワン
作業台 スチール製・両面引出し付き JWBシリーズ
スチールフレームタイプの作業台です。天板下に引き出し(両面)が付いています。
材質
【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)
本体
スチール角パイプ(耐薬品塗装)、脚部/レベルアジャスター付き
引出し
両面化粧パーティクルボード
内容量
1台
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
引出し数
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75272079
JWB-1290
50
(分布荷重)150
4
1200×900×800
3-1347-11
¥
304,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75272088
JWB-1590
61
(分布荷重)150
4
1500×900×800
3-1347-12
¥
383,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75272097
JWB-1890
74
(分布荷重)200
8
1800×900×800
3-1347-13
¥
432,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。