曜日別特売

作業台 スチール製・片面引出し付き JSDシリーズ

作業台 スチール製・片面引出し付き JSDシリーズ - アズワン作業台 スチール製・片面引出し付き JSDシリーズ - アズワン作業台 スチール製・片面引出し付き JSDシリーズ - アズワン

スチールフレームタイプの作業台です。天板下に引き出し(片面)と足元に物置き用の棚板が付いています。

仕様本体には耐薬品塗装が施されたスチール角パイプを使用しています。レベルアジャスター付きの脚部により、安定した設置が可能です。材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)本体スチール角パイプ(耐薬品塗装)、脚部/レベルアジャスター付き引出し両面化粧パーティクルボード内容量1台
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
引出し数
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75272018JSD-127551(分布荷重)15021200×750×8003-1345-11
267,000
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75272027JSD-157563(分布荷重)15021500×750×8003-1345-12
333,000
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75272036JSD-187571(分布荷重)20041800×750×8003-1345-13
400,000
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする