曜日別特売

作業台 木製・片面引出し付き KSBシリーズ

作業台 木製・片面引出し付き KSBシリーズ - アズワン

木製フレームタイプの作業台です。
天板下に引き出し(片面)が付いています。

材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)本体木製内容量1台
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
引出し数
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75273969KSB-127548(分布荷重)10021200×750×8003-5804-21
190,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75273978KSB-157560(分布荷重)10031500×750×8003-5804-22
238,000
229,800
252,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75273987KSB-187579(分布荷重)15041800×750×8003-5804-23
281,000
279,800
307,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする