アズワン
分析機器用作業台 オープンタイプ BCTシリーズ
耐荷重に優れた大型機器用作業台。
作業内容に応じて、2種類の高さからお選びいただけます。
材質
【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ
耐荷重(kg)
(分布荷重)200
本体
スチール角パイプ(耐薬品塗装)
脚部構造
レベルアジャスター付き
内容量
1台
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75271738
BCT-975L
40
900×750×700
3-1337-11
¥
284,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75271747
BCT-1275L
48
1200×750×700
3-1337-12
¥
322,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75271756
BCT-1575L
56
1500×750×700
3-1337-13
¥
375,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75271765
BCT-1875L
70
1800×750×700
3-1337-14
¥
535,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75271781
BCT-975
42
900×750×800
3-1338-11
¥
272,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75271790
BCT-1275
50
1200×750×800
3-1338-12
¥
320,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75271799
BCT-1575
58
1500×750×800
3-1338-13
¥
371,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75271808
BCT-1875
72
1800×750×800
3-1338-14
¥
527,000
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。