アズワン
分析機器用作業台 耐荷重タイプ GCTシリーズ
分析機器などでの使用に適した耐荷重に優れた作業台です。
材質
【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ
本体
両面化粧パーティクルボード・スチール角パイプ(耐薬品塗装)
均等耐荷重(kg)
250
脚部構造
レベルアジャスター付き
内容量
1台
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75271528
GCT-1290
56
1200×900×800
1-4475-11
¥
312,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75271537
GCT-1590
64
1500×900×800
1-4475-12
¥
348,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75271546
GCT-1890
78
1800×900×800
1-4475-13
¥
514,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。