オカモト[安全靴・作業靴]
衛生思いのニトリルライト
上部中央と袖口取出し口の2か所付きです。
指先シボでより滑りにくく、作業性UPします。
用途
軽作業から加工作業まで幅広く使用頂いております。
材質
ニトリルゴム(NBR)
色
ブルー
タイプ
左右兼用
入数(枚)
100
全長(cm)
23
滑り止め効果
なし
粉有無
なし
エンボス加工
なし
食品衛生法
適合
内容量
1箱(20箱×100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75265955
854B-SS
493-7267
SS
7.1
15.6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75265971
854B-S
493-7268
S
7.8
17
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75265980
854B-M
493-7265
M
8.1
19
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75265989
854B-L
493-7272
L
8.5
21.6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください