おたふく手袋
手袋 K-19 PU-WAVE・3P
ピッタリフィットして滑りにくく、細かい作業に最適です。
背抜き手袋で通気性抜群です。
用途
内装業、土木建築作業、配送業、日用大工、配管工事。
材質
掌部:ポリウレタン 甲部:ポリエステル
サイズ
L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(3双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75266427
K-19-BL-L
161-8337
ブルー
¥
2,604
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75266436
K-19-RD-L
161-8376
レッド
¥
2,604
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください