曜日別特売

タイケム(R)2000C ズボン

タイケム(R)2000C ズボン - 旭・デュポン

デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。

用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業など仕様伸縮性のあるウエストまわり/バリア性を保持するテープシーム縫製/伸縮性のある裾口材質タイケム(R)2000内容量1着
注意
※使い切りです。
※耐熱性、防炎性はありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75269428TC351TM7359~84
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75269437TC351TL7662~87
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75269446TC351TXL7965~90
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75269455TC351TXXL8268~93
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする