西敬(イカリボシ)
室名札正面用
オリジナルの書式(中板)を掲示することができ、内容の変更も可能な室名表示用プレートです。
用途
室名の表示に。
付属品
ビス2個付
トラスコ品番
315-7666
材質
ケース:塩ビ、中板:塩ビ、金属:ダイカスト
取付
ビス止め
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【中板】73×258×1
縦(mm)
80
横(mm)
264
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75267687
PC-3
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください