法令許可票

法令許可票 - 高森コーキ

建設現場等の掲示に最適です。

用途建設現場では許可表示の設置が義務付けられています。材質ポリプロピレン厚さ(mm)4取付ビス止め(ビス別売り)縦(mm)400横(mm)500内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75268719HKC-10682-8398建築基準法による確認済
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
75268728HKC-11682-8397建設業の許可票
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
75268737HKC-12682-8396労災保険関係成立票
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする