手袋”ビニレックス80”

手袋”ビニレックス80” - KGW

油に強いビニール手袋です。
すべり止め加工、裏植毛付タイプです。

用途機械部品洗浄、組立、印刷、塗装、漁業、農業、清掃業などに。材質塩化ビニール樹脂、裏:レーヨン、綿植毛バイオレット全長(cm)32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100双)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75266601V-8012-L854-8657L
81,200
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75266610V-8012-M854-8658M
81,200
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする