散光式警光灯 S型 高輝度タイプ(自由型取付金具付) 114シリーズ

散光式警光灯 S型 高輝度タイプ(自由型取付金具付) 114シリーズ - KOITO(小糸製作所)

「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量です。
灯具高38mmを実現し、超薄型で車高を抑えたい車両に最適です。
軽量化により架装作業の効率化につながります。
メンテナンス性向上の為、ユニットのみを取り出す方式を採用しています。
車両搭載状態でLEDユニット単体の交換が可能です。
高輝度タイプは360°全方位からの優れた被視認性を確保します。
さまざまな点滅パターンで周辺車両や歩行者へ注意喚起が行えます。
リモコン付きで車内から、下記15種類+後方のみ3種類の点滅パターンに変更できます。
明るさについても10段階から選択できます。

用途注意喚起に。内容量1台
注意
※本商品はDC12VまたはDC24V仕様の車載用警光灯です。
※取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外での使用はしないでください。
※本商品は法規で定められた道路維持作業用自動車以外には装着できません。
※装着すると法規違反になります。
※本商品のご使用にあたっては、関連法規を遵守ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75267800LED114Y-S02
オープン
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする