ミズケイ
黄旗「徐行」
用途
直径が25mmΦまでの太さの棒にご使用いただけます。
トラスコ品番
530-1390
材質
ポリエステル
縦(mm)
90
横(mm)
95
表示内容
徐行
内容量
1枚
注意
※棒は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75268396
8011000
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください