曜日別特売

防寒手袋”ザ・オリジナル”

防寒手袋”ザ・オリジナル” - メカニクス

TPR製のクローザーで手首にしっかりとフィットします。
60グラムの3M Thinsulate Eco断熱材が、温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。
頑丈なArmortex 素材の親指部分の強化パッド。
タッチスクリーン対応の合成皮革が、操作性と耐久性の理想的なバランスを実現します。
収納用のナイロン製キャリアループ。

厚さ(mm)1コヨーテ内容量1箱(10双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75268981CWKMG-72-008694-3155S22821
41,000
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
75268990CWKMG-72-009694-3156M238.522
41,000
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
75268999CWKMG-72-010694-3159L23.5923
41,000
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
75269008CWKMG-72-011694-3170XL249.524
41,000
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする