曜日別特売

防寒手袋ファストフィット

防寒手袋ファストフィット - メカニクス

ColdWork FastFitは厳寒の中でも優れた性能を発揮します。
360°の撥水加工でグローブ全体をしっかり保護し、フリースの断熱材が快適さと暖かさを提供します。
手のひら側には、タッチスクリーン対応の合成皮革を使用し、手袋をつけたままスマートフォンやデバイスを操作できます。

厚さ(mm)1内容量1箱(10双)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75268911CWKTFF-55-008694-3153コバートS248.5
32,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
75268920CWKTFF-55-009694-3143コバートM24.58.8
32,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
75268929CWKTFF-55-011694-3168コバートXL269.5
32,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
75268938CWKTFF-72-008694-3160コヨーテS248.5
32,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
75268947CWKTFF-72-009694-3163コヨーテM24.58.8
32,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
75268956CWKTFF-72-010694-3151コヨーテL25.59
32,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
75268965CWKTFF-72-011694-3169コヨーテXL269.5
32,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする