防振手袋”M-Pact フィンガーレス コバート”

防振手袋”M-Pact フィンガーレス コバート” - メカニクス

フィンガーレスデザインのため、手を保護しつつ繊細な作業が可能です。
サーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手の甲を守ります。
手のひらパッド部分のD3O[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。
手のひらの内側部分に耐摩耗性や耐引裂性に優れたArmortexを採用しています。
洗濯機で洗うことができます。

用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。材質人工皮革、Armortex[[R上]]厚さ(mm)0.8コヨーテ内容量1箱(10双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75268615MFL-72-009542-4118M16.522
41,000
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
75268631MFL-72-010542-2641L17.523
41,000
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
75268640MFL-72-011542-2607XL18.524
41,000
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする