曜日別特売

カタログホルダー 名刺タテ2列

カタログホルダー 名刺タテ2列 - ササガワカタログホルダー 名刺タテ2列 - ササガワカタログホルダー 名刺タテ2列 - ササガワカタログホルダー 名刺タテ2列 - ササガワカタログホルダー 名刺タテ2列 - ササガワ
用途曲線を取り入れたおしゃれなデザイン。名刺サイズのカードが入る透明タイプのケース。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7527020732-8847
330
329
362(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする