曜日別特売

PEケンガイ 10号用バスケット

PEケンガイ 10号用バスケット - SG Wonder zonePEケンガイ 10号用バスケット - SG Wonder zone

「自然素材のようで、水に強い。」「ナチュラルな表情、扱いやすさは樹脂。」「籐の風合いを、もっと気軽に。」天然の籐(ラタン)のような温かみのある風合いを再現した、ポリエチレン(ポリエチレン)製ポットシリーズです。ワイヤーフレームを内蔵することで、しっかりとした強度と美しいフォルムを両立しています。ポリエチレン樹脂素材のため水に強く、清潔に使えるのが特長。水やり時の劣化を気にせず使用でき、天然素材風でありながらメンテナンス性にも優れています。ナチュラル・ボタニカル・カフェ風の空間演出に最適で、観葉植物はもちろん、店舗ディスプレイや什器としてもおすすめです。

用途
鉢・ポット。インテリア・ディスプレイ・園芸・ガーデニングなどに。
材質
PE・鉄製
質量(g)
1400
直径(Φcm)
38
高さ(cm)
38
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75271519F572-10K
¥6,500
¥5,398
¥5,938(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする