パール金属
PPマルチバスケットⅢ深型フタ付
そのまま使っても、カラーボックスに入れても、マルチに使えます。
材質
本体:ポリプロピレン、枠:スチール、取っ手:PVC
質量(g)
680
寸法
深型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×260×265
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03268698
N-7983
ブラウン
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03268820
N-7982
アイボリー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください