曜日別特売

多機能ハイバックチェア

多機能ハイバックチェア - クロシオ多機能ハイバックチェア - クロシオ多機能ハイバックチェア - クロシオ多機能ハイバックチェア - クロシオ多機能ハイバックチェア - クロシオ多機能ハイバックチェア - クロシオ多機能ハイバックチェア - クロシオ多機能ハイバックチェア - クロシオ

ヘッドレスト(高さと角度を調整可能)
体格や作業姿勢に応じて調整可能。頭部を支えることで、体への負担軽減につながります。
背もたれの高さ調整
体格や好みに合わせて調整できます。
ジャケットハンガー
背面に大型ハンガーがあり、ジャケット等の上着を掛けられます。
リクライニング機能
無段階で止められるリクライニング機能。
背もたれと座面が連動するシンクロロッキング機構採用で、体圧分散に効果的です。
3Dアームレスト(高さと前後・角度を調整可能)
肘をしっかりと置くことができ、体への負担軽減につながります。
ランバーサポート(可動式)
腰を支えて自然な姿勢を保ち、疲労軽減につながります。
フットレスト
格納できるフットレスト付き。足を延ばしてくつろげます。
座面の高さ調整
身長や好みに合わせて調整できます。(約7cm)
素材
張地はメッシュ素材で通気性に優れサラッと快適。脚部はメッキ仕様で高級感があります。
キャスター
ウレタンキャスター採用で床にやさしく、スムーズに動かせます。

仕様組立式材質構造部材=ポリプロピレン・鉄、キャスター=ポリウレタン、張り材=ポリエステル質量(kg)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×67×110~117座面高(cm)47~54内容量1脚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7527745123392グレー
60,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
7527746023398ブラック
60,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする