小型ラック スタンダードタイプ ペールホワイト

小型ラック スタンダードタイプ ペールホワイト - Nito

ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
左開きへの変更も可能です。
側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。
背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。
天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。

用途
施工性・熱対策を重視した小型ラック
通信機器や計測機器の収納に適したタイプ
付属品ラッチハンドル用キー(キーNo.N200:1コ付属)材質ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応外寸法・間口(mm)600内容量1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
パネル取付有効スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75268405FV50-605E547-9052500500【EIA(タテ)】9U
80,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75268421FV50-606E548-3827600500【EIA(タテ)】12U
86,500
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75268430FV50-607E547-9062700500【EIA(タテ)】14U
92,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75268439FV50-608E547-9069800500【EIA(タテ)】16U
102,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75268448FV50-609E547-7518900500【EIA(タテ)】18U
107,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75268457FV50-610E548-07041000500【EIA(タテ)】21U
116,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75268466FV60-605E548-0643500600【EIA(タテ)】9U
82,000
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75268475FV60-606E547-7510600600【EIA(タテ)】12U
88,500
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75268491FV60-607E548-0642700600【EIA(タテ)】14U
93,500
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75268500FV60-608E547-7467800600【EIA(タテ)】16U
104,000
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75268509FV60-609E548-0646900600【EIA(タテ)】18U
109,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75268518FV60-610E547-75431000600【EIA(タテ)】21U
117,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75268527FV70-605E547-7478500700【EIA(タテ)】9U
88,500
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75268536FV70-606E548-0674600700【EIA(タテ)】12U
92,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75268545FV70-607E548-3861700700【EIA(タテ)】14U
97,500
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75268561FV70-608E548-3853800700【EIA(タテ)】16U
107,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75268570FV70-609E548-0692900700【EIA(タテ)】18U
114,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75268579FV70-610E547-75611000700【EIA(タテ)】21U
124,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする