AFF WARE
平紐ネックストラップ 名刺・IDカード用ケース ストラップパーツ付き
縦向きクリアケース付きの平紐ネックストラップです。
ストラップの先端が着脱式の為、首にかけたまま様々なシーンに対応します。
ストラップパーツ付きで鍵などを付ける事ができます。
用途
名刺やIDカードの吊り下げ用として
ケース形状
横型
ケース寸法(mm)
65×95
ストラップ長さ(cm)
ネック:50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75283891
TR-STP029-BL
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
75283900
TR-STP029-BK
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください