コピー機用 マイタック(TM) 紙ラベル リムカ(TM) ML-R503

コピー機用 マイタック(TM) 紙ラベル リムカ(TM) ML-R503 - ニチバン

はく離紙に切り込みを入れて、はがしやすくしています。
はく離紙裏面に5mm方眼が印刷されたノーカットラベルで、用途に応じて自由にカットしてご使用できます。

寸法(mm)37.1×70備考24片×14シート(336片)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75287759ML-R503
1,320
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする