エスロハイパーAW消火 パイプ プレーンエンド直管 長さ: 5,000mm

エスロハイパーAW消火 パイプ プレーンエンド直管 長さ: 5,000mm - セキスイ

耐震性
高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により、
地震に強い一体管路を構築します。
耐食性
酸性、アルカリ性土壌でもOK。電食の心配もありません。
施工性
軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。
さらにエスロハイパーAW高圧消火管では
耐圧性
エスロハイパーAW消火管より高圧の最高使用圧力1.6MPaで認定を取得しています。
視認性
管外面には4本の赤い線、受口継手には赤ラベルで識別。誤施工を防ぐことが可能です。

L5000内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
d
D
呼び径
t
質量(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75293621FPE1F5133.31651501535.6
37,130
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
75293630FPE1H591.911410010.417.2
21,600
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
75293639FPE1Q5112.914012512.825.9
32,490
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
75293648FPE2H5174.421620019.761.3
61,810
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75293657FPE50548.260505.54.8
6,970
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
75293666FPE65561.1766577.7
11,200
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
返品不可
75293675FPE75571.789758.110.5
14,420
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする