エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:3,120mm

エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:3,120mm - セキスイ

【耐久性】
ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。
酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!
電食の心配もありません。
【耐震性】
耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。
【施工性】
軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。

長さL(mm)3120
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(mm)
管外径(Φmm)
近似内径d(Φmm)
管の厚さ(mm)
参考質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75293237AW2031束(10本)202719.63.40.7/本
13,200
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
75293246AW2531束(10本)253426.63.41.1/本
16,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75293255AW3031本304233.63.91.5/本
2,350
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
75293271AW4031本404838.54.42/本
3,380
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
75293280AW5031本506048.25.54.8/本
4,700
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
75293289AW6531束(2本)657661.174.8/本
15,440
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
75293298AW7531本758971.78.16.6/本
9,970
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする