エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 G形 JIS20K 材質:SS400

エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 G形 JIS20K 材質:SS400 - セキスイ
形状F 形L325呼び径150寸法n(mm)260寸法da(mm)25寸法T128寸法Da(mm)305寸法PCD(mm)12寸法T225内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75293815SMS1FJ
66,070
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする