コードレス集じん機

コードレス集じん機 - BOSCH(ボッシュ)コードレス集じん機 - BOSCH(ボッシュ)コードレス集じん機 - BOSCH(ボッシュ)コードレス集じん機 - BOSCH(ボッシュ)コードレス集じん機 - BOSCH(ボッシュ)コードレス集じん機 - BOSCH(ボッシュ)コードレス集じん機 - BOSCH(ボッシュ)コードレス集じん機 - BOSCH(ボッシュ)

コンパクトデザイン&軽量ボディで持ち運びが簡単です。エコモードとパワーモードを搭載しています。乾式タイプ付属のアクセサリーを本体に収められるデザインです。粉塵クラス:L

用途集じん作業セット内容本体、ホース(0.5~2.8m)、ノズルアダプター、ノズル、パイプ、スキマノズル、床用ノズル、アクセサリーホルダー、キャリーストラップ質量(kg)4.3容量(L)6定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×395×225集塵容量(L)4.5(一般ごみ)風量(m3/min)1.32連続使用時間(分)3.5/Ah(エコモード)、2.5/Ah(パワーモード)真空度(hPa)100クラス粉塵:LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75306607GAS18V-6LS
30,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする