曜日別特売

コードレスタワーライト

コードレスタワーライト - BOSCH(ボッシュ)コードレスタワーライト - BOSCH(ボッシュ)コードレスタワーライト - BOSCH(ボッシュ)コードレスタワーライト - BOSCH(ボッシュ)コードレスタワーライト - BOSCH(ボッシュ)コードレスタワーライト - BOSCH(ボッシュ)コードレスタワーライト - BOSCH(ボッシュ)コードレスタワーライト - BOSCH(ボッシュ)

最大高さ2.2mの高さから照射します。最大5,000ルーメンで抜群の明るさです。3段階の明るさ調整ができます。ヘッドは垂直方向に243°回転、水平方向に117.5°旋回、サイドライト120°

用途作業場の照明として質量(kg)6.2使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×2200×727、300×993×245(折り畳み時)寸法(m)高さ調整範囲:~2.2光源LED光束(Lm)1000(レベル1)、2500(レベル2)、5000(レベル3)保管温度範囲(℃)-20~+50RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(分)25/Ah(レベル3)内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75306641GLT18V-5000
70,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする