BOSCH(ボッシュ)
コードレスセーバーソー
軽量ボディカウンターバランス付きで振動を軽減します。工具不要でブレードの脱着が簡単です。オービタル機構、電子無段変速エルゴノミクスデザイン高効率のブラシレスモーター
用途
木材・金属切断。解体作業
セット内容
本体、サンプルブレード×2本
質量(kg)
2.5
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
423×167×90
ストローク数(min
-1
[回/分])
0~3100
能力(mm)
木材250、パイプ150、軟鋼板20
ストローク幅(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75306625
GSA18V-280
¥
43,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください