和コーポレーション
エアーホース
PUポリウレタン仕様。ホースメスカプラはワンタッチカプラ脱着。使いやすい10mホース。
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
PUポリウレタン
ホース長さ(m)
10
吐出口
カプラ Rc1/4
ホース寸法(mm)
内径6.5外径10.5
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75306555
KT-10M
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください