PVCエアーホース

PVCエアーホース - 和コーポレーションPVCエアーホース - 和コーポレーションPVCエアーホース - 和コーポレーション

高品質のポリ塩化ビニル(PVC)ホース。ホース径が大きく吐出力に優れています。耐候性、耐寒、耐油、耐摩耗性などに優れています。低温環境で使用しても硬くなりません。メスカプラはワンタッチで接続できます。

最高使用圧力(MPa)5材質(ホース)PVC(ポリ塩化ビニル)ホース長さ(m)10吐出口カプラ Rc1/4ホース寸法(mm)内径7.5外径13.5内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75306546KT-10M-PVC
9,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする