ガラス&ヘッドライトクリーニングキット

ガラス&ヘッドライトクリーニングキット - RUPES

研磨力と仕上がり性を兼ね備えた12mmダブルアクション仕様。
長持続バッテリー&短時間充電
軽快な操作性と安定のパワー感が出先での軽作業に最適。

セット内容
本体、充電器、バッテリー×2、HAYABUSAウールバフ90Φ(CAS-5-90)×3、コンパウンド500ml(OSP-500)
寸法(mm)
マジックパッド:Φ75
全長(mm)
本体:(バッテリー装着時)240
回転数(min-1[r.p.m])
3000~5500
本体質量(kg)
1.1
使用時間(分)
バッテリー:35~45
オービット径(Φmm)
12
充電時間(分)
35
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75335840HLR75-GHK
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする