ガラス&ヘッドライトクリーニングキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
75335840
品番
HLR75-GHK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

研磨力と仕上がり性を兼ね備えた12mmダブルアクション仕様。
長持続バッテリー&短時間充電
軽快な操作性と安定のパワー感が出先での軽作業に最適。

セット内容
本体、充電器、バッテリー×2、HAYABUSAウールバフ90Φ(CAS-5-90)×3、コンパウンド500ml(OSP-500)
寸法(mm)
マジックパッド:Φ75
全長(mm)
本体:(バッテリー装着時)240
回転数(min-1[r.p.m])
3000~5500
本体質量(kg)
1.1
使用時間(分)
バッテリー:35~45
オービット径(Φmm)
12
充電時間(分)
35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする