グローブマニア(川西工業)
ニトリルグローブ ゼロティカニトリーン
手首部分から1枚ずつ取り出しができ手袋の無駄な取り出しを軽減できます。コンパクトなパッケージで従来品の約43%の容積縮小を実現。※メーカー調べ。
用途
医療現場、食品加工、歯科
厚さ(mm)
0.07
色
ホワイト
全長(cm)
23
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B3X100080000011
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(125枚)
関連資料:
商品チラシ(0.43MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68703026
M008-XS
XS
7.2
15.2
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68703035
M008-S
S
7.7
17.2
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68703051
M008-M
M
8.2
19.6
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68703060
M008-L
L
8.6
21.4
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください