二人作業が可能な2150Wのハイパワー 100V&200V兼用仕様です。最大77Aのハイパワーです。(200V電源使用時)焼け取り、研磨、ウルトラ不働態皮膜形成に対応しております。二人作業可能です。(追加グリップ、グリップ付コードはオプション)粉塵と湿気対策も万全です。用途に適した電解液が分かる新設表示特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上がり重視の最新過電流対策組込電解液侵入防止前面パネル採用しております。リモコン操作可能です。(オプション)